Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal
Durch schwenkbare Arme flexibel einsetzbar. Tragkraft max. 400 kg.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal zum Abstützen des Motors bei Arbeiten am Stützlager, Zahnriemen, an der Wasserpumpe oder den Spannrollen
- Universell einsetzbar, vom Kleinwagen bis Kleintransporter
- Zeitersparnis beim Arbeiten und eine hohe Sicherheit, da die Motorabstützung während der Reparaturarbeiten im Motorraum verbleibt, selbst wenn die Motorhalterung gelöst ist
- Optimaler Zugriff bei Instandsetzungsarbeiten, da der Motor von unten gesichert ist, ungestörtes Arbeiten von oben im Motorraum
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!