Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalklebeband
Als Problemlöser für viele verschiedene Anwendungen geeignet, z. B.: Kennzeichnen, Bandagieren und Befestigen von Kabeln. Verschließen und Kennzeichnen von Kartonagen. Abkleben scharfkantiger Gegenstände und Teppichstoßkanten
Markierung auf Fußböden. Abdichten an Be- und Entlüftungskanälen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stark klebender Kautschukkleber
Sehr gute Haftung auch auf rauen und fasrigen Oberflächen
Kunststoffbeschichtung
Das Band ist wasser- und dampfdiffusionsdicht, feuchtigkeitsunempfindlich und beschriftbar
Von Hand abreißbar
Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes
Das Universalklebeband ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden
Als Problemlöser für viele verschiedene Anwendungen geeignet, z. B.:
- Kennzeichnen, Bandagieren und Befestigen von Kabeln
- Verschließen und Kennzeichnen von Kartonagen
- Abkleben scharfkantiger Gegenstände und Teppichstoßkanten
- Markierung auf Fußböden
- Fugenabdichtung
- Abdichten an Be- und Entlüftungskanälen
- Abkleben von Bohrlöchern, Schlitzen und Öffnungen
Das Band ist nur kurzzeitig für Anwendungen im Außenbereich geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!