Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit einstellbarer Einschraubtiefe und Dauermagnet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Schnellwechselhalter stellt eine feste Verbindung zwischen Halter und Bit her
Abstandhalter mit einstellbarer Einschraubtiefe
Die Schraube wird sicher auf dem Bit gehalten
- Vertikale und horizontale Verschraubung ohne Abkippen oder Verlieren der Schraube möglich
- Besonders für lange Schrauben geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!