Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universaladapter für Kühlsystemtester
Für Kühleröffnungen von Ø 19,5–38 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vor allem für japanische Fahrzeuge
1. Adaptergummi und die abzudichtende Öffnung müssen frei von Öl, Fett und Glykolrückständen sein
2. Adapter in Kühleröffnung oder Ausgleichsbehälter eindrücken und durch Gegeneinanderdrehen der beiden Verstellräder abdichten
3. Kühlertester anschließen
4. Mit Handpumpe ca. 1,3 bar ins Kühlsystem pumpen
5. Im Kühlkreislauf darf der Druck innerhalb von 10 Minuten nicht mehr als 0,2 bar absinken.
6. Bei Druckabfall mögliche Leckstellen (z. B. Wasserpumpe, Schläuche, Zylinderkopfdichtung) lokalisieren und beseitigen
Vorsicht: Der Universaladapter sollte niemals in Kühlflüssigkeit eintauchen, da beim Ablassen des Drucks am Ventil Flüssigkeit austritt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!