Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Werkzeugsatz im Koffer 19-teilig
Mit allen Presshülsen und Druckstücken ausgestattetes Set zum Auspressen und Einziehen von Achsschenkel-, Gelenkbolzen und Silentlagern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lieferumfang:
- 1 Brücke mit Gewinde
- 1 Brücke ohne Gewinde
- 2 Abstützarme 500 mm
- 4 Inbusschrauben M22 x 2,5
- je 1 Druckrohr ∅ 80/90 x 130 mm, ∅ 80/90 x 42 mm
- je 1 Druckhülse ∅ 65 x 145 mm, ∅ 65 x 42 mm
- 1 Adapterplatte (Stufenplatte) zur Aufnahme der Presshülsen
- 1 Pressstück ∅ 65 x 65 mm,
- je 1 Druckstange ∅ 31 x 250 mm, ∅ 31 x 140 mm
- 1 Schlagadapter
- 1 Koffer
- 1 Hartschaum Formeinlage 2-teilig
Lieferung erfolg ohne Pneumatik-Hydraulikpumpe und ohne Hydraulik-Zylinder-Satz
NFZ Universal, Omnibusse, Landmaschinen, Baumaschinen, Anlagenbau, Maschinenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!