Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laserempfänger Universal LRU 18
Universalempfänger für rote und grüne Rotations- und Linienlaser
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Reichweite bis 400 m
- Höchste Ablesequalität durch LCD und zuschaltbare LED-Anzeige
- Ablesen auf der Vorder- und Rückseite des Empfängers möglich
- Regulierbares Akustiksignal
- Schutzart IP 67 (wasser- und staubdicht)
- Zwei starke Haltemagnete an der Oberseite ermöglichen eine Befestigung an metallischen Oberflächen
- Mit Batteriefüllstand-Anzeige
- Messlattenhalter und eine Batterie im Lieferumfang enthalten
Für Nivellierarbeiten im Innen-und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!