Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit 360°-Drehgriff
Ideal zum Anziehen bei beengten Platzverhältnissen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
360°-Drehgriff
- Durch das Drehen am Griffende erfolgt eine Drehbewegung des Antriebs
- Ein doppelt so schnelles Arbeiten ist möglich
- Auch als handelsübliche Knarre einsetzbar
Kein unbeabsichtigtes Lösen der Stecknuss
- Die Sicherheitsverriegelung verhindert das Herunterfallen bzw. den Verlust der Stecknuss
- Zum Lösen der Steckverbindung einfach Druckknopf betätigen
Einfacher Richtungswechsel
- Die Drehteller-Umschaltung ermöglicht den einfachen Richtungswechsel auf Rechts- und Linkslauf
Wartungsfreie Verzahnung
- Feinverzahnt mit 52 Zähnen, 7° Rückdrehwinkel, absolut wartungsfrei, eine dauerhafte Schmierung der Mechanik wird garantiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!