Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller-Umschaltung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompakter, schlanker Kopf
- Einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf
- Fase am Vierkant – Leichteres Abziehen der Steckschlüsseleinsätze
- Gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen
- Feine Verzahnung des Drehtellers mit 72 Zähnen; 5° Drehwinkel
- Länge 135 mm
- Verchromt, 2-Komponten-Griff
- DIN 3122, ISO 3315
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!