Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2-teiliges Bohrerset
2-teiliges Bohrerset für den Profi für alle Situationen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
1 x Spiralbohrer Sortiment, Art.-Nr. 0624930004
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen in Stahl bis 1.000 N/mm², Aluminium, Kunststoff (z.B. Acryglas, HPL, Trespa- oder Siebdruckplatten), Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz
1 x Mehrzweckbohrer, Art.-Nr. 0641260002
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!