Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türstopper Typ C
Einteiliger Türstopper geeignet für die Bodenmontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Privater Wohnbau. Schützt die Tür vor Beschädigungen.
Die Stockschraube in den Stopper eindrehen. Danach das Ganze mit dem Nylondübel (8 mm) am Boden befestigen.
Sollte es die baulichen Gegebenheiten erfordern, kann die Befestigung mit Stockschrauben M8 x 60 mm (Art.-Nr. 0232308060) in Verbindung mit einem Kunststoff-Allzweckdübel Zebra Shark ohne Kragen (Art.-Nr. 090600851) durchgeführt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!