Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Weitwinkeleffekt ermöglicht den Einblick in fast alle Bereiche vor der Tür
Bohrdurchmesser: 14 mm
Für Türstärken von 35 mm bis 55 mm
- Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar
- Um ca. 4-17 mm verlängerbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!