Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türschließer UTS 420 (EN 2-4) mit Gleitschienen und Feststellung
Unsichtbare Montage im Türblatt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.
Körper, Laufschiene und Gleitschiene aus Aluminium.
Asymmetrisches Getriebe mit stark abfallendem Öffnungsmoment
Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von oben
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
- Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar über Ventil
Holz, Aluminium-Profilrahmen- oder Stahl-/Stahlblechtüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!