Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrückerpaar AL 100
Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.
Der Türdrücker ermöglicht das Öffner einer Tür, indem dieser über die Schloßnuß die Falle bewegt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!