Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker Flach auf Außenschild
Die flache Form des Drückers eignet sich besonders, wenn sich auf der Außenseite z. B. ein Rollladen befindet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Drücker und Langschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Die Zylinderabdeckung ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
- Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R uns DIN L Türen verwendbar
Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!