Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bestmöglicher Halt , da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmöglichen Halt sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben oder Blechschrauben
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Befestigungsmaterial und Vierkantstifte müssen separat bestellt werden.
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!