Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türband VLB 60 3D Close
Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen mit integriertem Türschließer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar
- Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar, da durch die verzahnten Klemmplatten ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe zuverlässig verhindert wird
- Wartungsfrei
- Automatisches gleichmäßiges schließen, keine individuelle Einstellung möglich
- Türen bis 50 Kg können mit nur einem VLB 60 3 D Close und 1 VLB 60 ausgestattet werden. Bei Türen ab 50 Kg – 80 kg müssen zwei VLB 60 3D Close eingesetzt werden.
Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.
Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.
Geeignet für stumpfe Zimmertüren, stumpfe Badtüren, stumpfe Wohnungseingangstüren, stumpfe Objekttüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!