Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trockenstaubsauger TSS 12 ECO
Leistungsstarker und kompakter Sauger für die professionelle Trockenanwendung im Bereich der Gebäudereinigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leise und leistungsstark
62 db(A) leiser Trockensauger für die Reinigung in lautstärkeempfindlichen Bereichen (auch während der Geschäftszeit)
Hohe Mobilität und Kompaktheit
- Praktische Saugrohrhalterung zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse am Gerät.
- Dank der beiden gummierten Laufräder und den zwei Lenkrollen ist er sehr laufruhig und wendig.
- Der tiefliegende Schwerpunkt macht ihn zudem sehr kippsicher.
Minimiertes Unfallrisiko
Das 12 m lange Netzkabel kann einfach und sauber um den Turbinenkopf gewickelt oder am ausklappbaren Kabelhaken eingehängt werden.
Kompatibel mit Elektrosaugbürste
Durch die integrierte Steckdose kann die Elektrosaugbürste ESB 280 angeschlossen werden. Mit dieser kann die Reinigungswirkung des Saugers nochmals erhöht und Teppiche professionell fasertief gereinigt und aufgebürstet werden.
- Kein Baustellengerät
- TSS-Zubehör nicht kompatibel zur ISS-Reihe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!