Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Treppenkarre
3-Stern-Vollgummiräder mit Kunststofffelge und Rollenlager erleichtern den schwierigen Transport über Treppen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!