Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe für Stahl
Sehr gute Standardtrennscheibe mit hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Bruchsicherheit
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten.
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten.
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten.
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten. Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten.
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
- Speziell geeinget für Stahl
- Trennen von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!