- Zum Anschrauben der Trapezbefestiger bis zu einem Durchmesser von 10 mm.
- Öffnungswinkel von min. 25 mm bis max. 90 mm
Lochzange für Trapezbleche bis 1,5 mm Stärke
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!