Mindeststärke der Dachplatten
- 0,63 mm
Schnelle Montage
- 1-teilig ohne lose Teile
Werkstoff:
- Stahl
Sendizimierverzinkt
Die maximale Traglast ist von der Tragfähigkeit der Trapezdachplatte abhängig.
Vor der Montage ist die Tragfähigkeit durch einen Statiker zu prüfen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!