Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportrohr
Mit Rückholscheibe zur Rückführung von kurzen Gütern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Deckel ist mit Sicherheitsdrehriegel abschließbar
- Um Schwingungen zu vermeiden, sollte der Überstand an beiden Seiten nicht mehr als 40 cm betragen
- Transportrohr aus Polyethylen (HDPE)
- Länge: 3.040 mm, Profil: 4,9 mm stark
- Inklusive 2 Schlüssel
- Individuelle Längenanfertigung möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!