Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transport- und Laderohr aus Aluminium
Besonders leicht, korrosionsbeständig und langlebig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Montage
- TÜV-/GS-geprüft und 20 g Crash getestet
- Öffnungsklappen sind von vorne und hinten zu bedienen sowie abschließbar
- Kompatibel mit allen gängigen Dach- und Grundträgern
- Maximale transportierbare Materiallänge bis 5.000 mm
- Klemmbereich Trägerhöhe 30 - 45 mm, Klemmbereich Trägerbreite 30 - 60 mm
- Maximale zulässige Dachlast berücksichtigen: Dachträger + Transportrohr + Ladung = Dachlast insgesamt
- Inklusive universellem Montagesatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!