Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportdecke
Die Transport-/Möbelpack- oder Schutzdecke bietet sicheren Schutz für Transport, Umzug, Bodenschutz und Lagerung, vor allem bei Gütern mit empfindlichen Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die 4-seitig gesäumte, sehr strapazierfähige Umzugsdecke ist mit einer flächen Kombi-Overlocknaht verfestigt
- Dank ihrer Strapazierfähigkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, kann die Decke oft wiederverwendet werden.
- Die Decke hat eine stabile Grammatur von 330 g/m2 und besteht aus 100% recyceltem Faservlies
- Langlebig und wiederverwendbar
Zum Schutz von Oberflächen und Böden vor Beschädigung und Verschmutzung durch Transport oder Lagerung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!