- Transponderkarte für Türstärken bis max. 35 mm
- RFID Transponder mit 125 kHz
Möbelschloss Chiptronic und Transponderchip/Karte werden im angelernten Zustand (verschiedenschließend) ausgeliefert.
Für die Benutzung weiterer Transponder oder auch mehrere Schlösser einzustellen ist eine Transponder-Programmierkarte erforderlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!