Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Topfscharnier Nexis Impresso 170
Kein Türeinstand bei Öffnungswinkel von 90°–170° (Eckanschlag). Hervorragend geeignet für Korpen mit innen liegenden Auszügen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Werkzeuglose Topfbefestigung
- Öffnungswinkel 170°
- Komfortabler Zugriff zum Möbel, da Türe vollständig aus dem Zugangsbereich ausschwenkt
- Bis 26 mm Türdicke
- Mit integriertem Fingerschutz, somit keine Verletzungsgefahr, für Kindermöbel geeignet
- Geringe Topftiefe (11,5 mm), auch für dünne oder profilierte Türen geeignet
- Mit Automatik Soft-close kompatibel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!