- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Holzladeflächen sind bündig in das Profil eingelegt
- Hohe Tragkraft durch Profilstahlrahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!