Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Terrassenbauzwinge
Spezielle Einhandzwinge für den Terrassenbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Inklusive Terrassenspannbacken für den Terrassenbau, sowie 2 Universal-Spannbacken für eine vielseitige Verwendung
- Hohe Flexibilität, da die Schnellspannzwinge in einer Vielzahl an Spannweiten erhältlich ist
- Sicheres Spannen der Werkstücke mit einer Spannkraft von bis zu 150 kg
- Ohne Werkzeug zum Spreizen umbau bar, durch Druck auf den Knopf im Zwingen-Oberteil
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2-Komponenten-Griff und allen wichtigen Einstellmöglichkeiten direkt am Griff
- Lange Haltbarkeit durch die glasfaserverstärkten Kunststoff-Fest- und -Gleitbügel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!