Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tauchpumpe Typ LB
Kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten wo immer Wasser bewegt werden muss.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Keine spezielle Installation erforderlich
Sofort einsatzbereit
Langlebig, einfache Wartung
Einfache Handhabung
durch geringes Gewicht
Eingebauter Thermoschalter für
- Schutz bei Überlastung
- Schutz bei Trockenlauf
Lieferumfang
- 1 Kabel 10 m mit Stecker.
- 1 Gewindeanschluss 2” AG, Festkupplung Storz C (2” IG)
Geeignet für Regenwasser, Grundwasser, sandhaltiges Wasser, auf Baustellen, in der Industrie oder im Haushalt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!