Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tauchpumpe Typ HS
Kleine und robuste Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Langlebig, einfache Wartung
- Kommt ohne Schleißplatte aus
Laufrad aus Polyurethan, Pumpengehäuse aus Gusseisen GGG70
Verschleißfestes Pumpengehäuse
- Abrasionsbeständig, lange Standzeit
- Nur drei Schrauben müssen entfernt werden, um an das Laufrad zu gelangen.
Neu entwickelter Motor
Motorgehäuse aus Aluminium sorgt für hervorragende Motorkühlung und geringes Gewicht
Eingebauter Thermoschalter für
- Schutz bei Überlastung
- Schutz bei Trockenlauf
Lieferumfang
- 1 Kabel 10 m mit Stecker
- 1 Gewindeanschluss 2” AG, Festkupplung Storz C (2” IG)
Geeignet für Regenwasser, Grundwasser, sandhaltiges Wasser, auf Baustellen, in der Industrie oder im Haushalt. Zur Entfernung von Sedimenten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!