- Tablarträger mit Rändel, sitzt somit sicher im Bohrloch
- Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm
3D-Verstellung
- Höhenverstellbar durch Langlöcher
- Seitenverstellbar durch Lösen und Verschieben des Bolzens im Langloch
- Neigungsverstellbar durch zwei M6-Schrauben mit Kreuzschlitz, präzises Justieren und Korrigieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!