Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ESD-Arbeitsshirt Apus
Das antistatische Arbeitsshirt besteht aus elektrisch leitfähiger Kohlefaser
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr guter Tragekomfort dank hohem Baumwollanteil
- Flexibler Kragen
- Antistatisch, zertifiziert gemäß Norm EN 61340-5-1
- Material: 90 % Baumwolle, 8 % Polyester, 2 % Kohlefaser, Gewebegewicht 200 g/m2
- Größen S bis 4XL
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!