Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb - 1
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb - 2
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb - 3
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb - 4
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Optimale Ergonomie


  • Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten

  • Durch die optimale Anpassung an die Hand werden Ermüdungen beim Arbeiten verringert

  • Längere Arbeitszeiten sind dadurch gewährleistet


Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße


  • Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert

  • Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem


Vielseitig anwendbar


  • Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung


Schnelligkeit und Präzision


  • Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit

  • Verhindert zudem das Abrutschen der Finger

  • Mit Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit


Stets griffbereit


  • Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden


Erhöhte Korrosionsbeständigkeit


  • Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion