Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
T-Aufhängung
Ermöglicht die Schaffung eines Kanals zwischen der Dampfsperre und dem Metallrahmen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht die Schaffung eines Raums zwischen der Dampfsperre und dem Metallrahmen
- Erleichtert das Einführen von Kanälen
- Die T-Aufhängung wird an einer Stütze parallel zur Buchse befestigt
- Passt sich dem Unterstützungsrahmen an (OSB-Platte usw.)
- mit Schrauben durch die Dampfsperre befestigt, um die Dichtigkeit zu gewährleisten
- kompatibel mit F45/F47
- passt sich zwei Arten von Buchsen an
- Verlängerung der T-Aufhängung durch Einbau eines Holzhakens möglich
- Schaffung größerer Kanäle
- ermöglicht die Anpassung der Länge
- Ermöglicht die Montage der Isolierung 2/3-1/3 (DTU 31.2)
Montieren Sie die Isolierung 2/3-1/3: Zwei Drittel der Isolierung befinden sich auf der Außenseite der Dampfsperre und ein Drittel auf der Innenseite (zwischen der Dampfsperre und der Innenraumwandverkleidung)
Installation mit Dampfsperre, die unter Sparren oder Fachwerkbindern angebracht ist:
Die T-Aufhängung wird durch zwei Schrauben durch die Dampfsperre unter den Sparren montiert und die daraus resultierende Aufspannung gewährleistet Dichtigkeit
Der Metallrahmen F45 oder F47 wird dann am Ende der T-Aufhängung befestigt
Die T-Aufhängungen müssen so unter den Sparren montiert werden, dass die Buchsen senkrecht zu den Sparren stehen
Installation mit OSB-Platte unter Fachwerkbindern:
Die T-Aufhängung wird mit zwei Schrauben direkt unter dem OSB montiert. Der Metallrahmen F45 oder F47 wird dann am Ende der T-Aufhängung befestigt
Einbau als Zwischenstütze auf Holzrahmen:
Die T-Aufhängung kann auch als Zwischenstütze verwendet werden, insbesondere beim Aufbau eines Holzrahmens
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!