Durchgang für Innensechskantschlüssel SW4
Möglicher Zugang zu Sockelhöhenversteller durch den Verbinder hindurch
Geeignet für die Antriebe Kreuzschlitz PZ2 und PH2
Schrägstellung des Schraubendrehers bis 20° möglich
Komfortables Bedienen
Leicht abfallender Kurvenverlauf des Excenters in der Endstellung
- Kein selbsttätiges Lösen der Verbindung
- Transportsicherung bei aufgeschlagenen Möbeln
Bedienungsmöglichkeit von der Montagegegenseite über Durchgangsbohrung
Verdeckte Montage möglich
Bolzenaufnahme ohne Steg
- Boden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden
- Zusätzlicher Einsatz von Dübeln oder Holzverbinderplättchen möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!