Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Selbst stark vereiste Scheiben werden schnell und effektiv von Eis und Raureif befreit
- Kein aufwändiges "Freikratzen" der Scheiben
- Geringer Zeitaufwand
Schützt vor Wiedervereisung
Klare Sicht, auch wenn der Fahrzeuginnenraum noch nicht die Betriebstemperatur erreicht hat
Sehr gute Materialverträglichkeit
Lacke, Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen
Methanolfrei
Angenehmer Citrus-Duft
Methanol-, AOX- und silikonfrei
Für jede Art von Scheiben in der Autobranche, die von Frost bzw. Eisbildung befreit werden müssen. Materialverträglich mit Lack, Gummi, Polycarbonat und PMMA
Autoscheiben von oben nach unten mit Würth Super Enteiser Spray einsprühen. Aufgetautes Eis mit einem Schaber oder Tuch entfernen. Um eine erneute Eisbildung zu verhindern, kann nochmals dünn nachgesprüht werden.
Bei Eisbildung im Innern des Wagens Würth Super Enteiser Spray auf ein Tuch sprühen und die Scheibe kurz abreiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!