Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stützklappenhalter Kinvaro T-105
Besonders komfortables Öffnen dank kraftunterstützender Öffnungsfunktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bequemer Zugriff auf den Innenbereich
- Klappenspektrum: Breite bis 1200 mm, Höhe: 250 - 500 mm
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
- Korpus ist überbaufähig
- Öffnungswinkel 105°
- Wartungsfrei, kein Nachstellen nötig
Perfektes Design
Für Küchen-, Wohn- und Büromöbel
Für Klappen bis 1200 mm Breite
Großer Einstellbereich
- Für ein breites Spektrum an Klappen
- Für Holzklappen, Holzrahmen
Breites Einsatzspektrum
Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!