Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz Universal 22-teilig
Der Satz repräsentiert eine Auswahl der gängigsten Werkzeuge mit größtmöglicher Marktabdeckung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht das Lösen der Kolbenstangenmutter und gleichzeitige Gegenhalten der Kolbenstange
- Zur Demontage von Federbeinen im Zuge des Austauschs einzelner Komponenten, wie z.B. Feder, Stoßdämpfer, Domlager, Staubschutzmanschetten, Anschlagpuffer etc.
- Optimales Handling und kurze Montagezeiten durch mitgelieferte Ratschenschlüssel
- Gewährleistet in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel den Anzug nach Herstellervorgaben
Lieferumfang:
- 7 x Spezialstecknuss für Kolbenstangen-Mutter SW 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
- 10 x Spezialbit lang zum Gegenhalten der Kolbenstange: Flach-Oval 5,2 x 8,0 / 6,0 x 9,0 / 7,0 x 10,0 / 8,0 x 11,0 mm; Innensechskant: SW 6 – 7 – 8 mm; Vielzahn: XZN M12 / TX: TX50 – TX60
- 3 x Ratschenschlüssel: SW 10 - 19 - 22 mm
- 1 x Zapfenschlüssel SW 22, Zapfenbreite 5,0 mm, Bohrung Ø 14,5 mm (VAG)
- 1 x Zapfenschlüssel SW 22, Zapfenbreite 2,6 mm (MB C-Klasse ab Bj. 2000)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!