Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig
Erleichtert erheblich die Montage von Stoßdämpfern mit innenliegender Zuganschlagsfeder.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht das Herausziehen und Fixieren der Kolbenstangen ohne Beschädigung und verhindert bei einem reinen Feder-Wechsel, dass sich die Kolbenstange zurückzieht
- Federn müssen nicht mehr auf Maximum gespannt werden, Spannvorgang wird sicherer
- Fixiermutter lässt sich bei der Montage bequem auf die Kolbenstange aufschrauben
- Einsetzbar sowohl für reinen Federtausch als auch für die Komplett-Erneuerung von Feder und Stoßdämpfer
- Produkt „Upgrade“ mit zwei Distanzstücken auch für Dämpfer mit extra langen Zuganschlagsfedern und/oder Kolbenstangen
- Universell einsetzbar für die meisten Fahrzeugmarken und Modelle
Lieferumfang
- 1 x Teleskop-Zugvorrichtung, 2-teilig
- 1 x Aufnahme-Zylinder für Zugvorrichtung
- 1 x Klemmbacke mit Schrauben
- 1 x Klemmbacken-Schrauben für Kolbenstange bis Ø 28 mm
- 2 x Distanzstück, H = 10 mm / H = 20 mm
- 1 x Spannschlüssel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!