Vorkonfektioniert mit:
- 1 x EPDM-Dichtung
- 3 x Sperrzahnmutter ähnlich DIN 6923, Edelstahl A2
Für die Montage der Stockschrauben empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
- Stockschrauben M10, Vorbohren in Dachhaut Ø 13 mm und Vorbohren in Holz Ø 7 mm
- Stockschrauben M12, Vorbohren in Dachhaut Ø 14 mm und Vorbohren in Holz Ø 8,5 mm
Damit ein zusätzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit erreicht wird, müssen die Stockschrauben stets an den Erhebungen der Wellprofile montiert werden. Die Montage der Stockschrauben ist immer in senkrechter Ausrichtung zur Dachneigung vorzunehmen..
Für die Befestigung bei Trapezblecheindeckungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!