Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stockregenschirm mit Automatiköffnung
Stabil, mit robusten Metallspeichen in Schirmfarbe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schließband mit Klettverschluss
- Große Farbvielfalt: In 5 verschiedenen Farben erhältlich
- Aufdruck auf 1 Segment in silber oder schwarz möglich
Farblich sortierte Abnahme der Schirme á 12 Stück möglich, wenn die Druckfarbe bei allen identisch ist.
Ideales Werbegeschenk: Funktional, nützlich und mit großem Werbeeffekt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!