Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Stichsägeblatt Bau 1 Stern für dicke Bleche und Sandwich-Material

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Bau 1 Stern für dicke Bleche und Sandwich-Material

Gutes Standardblatt für saubere und gerade Schnitte

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Die geschränkten Zähne sind ideal für gerade Schnitte

  • Aus hochwertigem gehärtetem Schnellarbeitsstahl (HSS)

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0608116105Speziell geeignet fürDicke Bleche 2,5 bis 6 mm
Sandwich-Material < 65 mm
Geeignet fürAluminium2,5 bis 6 mm
Buntmetall2,5 bis 6 mm