Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stellfuß Solution 416 für OrgaAer Speed Office Container
Für OrgaAer Speed Office Container
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Komplettes Montageset mit Chassis
- Einfache und schnelle Montage
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Stellbereich von Korpusseite bis Fußboden:
Von 12 mm (Chassis) + 9 mm (Stellfuß) = 21 mm
bis 12 mm (Chassis) + 15 mm (Stellfuß) + 19 mm (Stellfußring) = 46 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!