Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 1/4 Zoll, 3/8 und 1/2 Zoll 77-teiliges Sortiment
Steckschlüssel für TX-Schrauben im praktischen und robusten Kunststoff-Koffer für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umfangreiches, 77-teiliges Sortiment im Kunststoff-Koffer
- Dieses Sortiment ist die umfassende Ausstattung mit TX-Steckschlüsseln für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Der stabile Kunststoff-Koffer mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher an ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Ideal für viele Praxisanwendungen
- TX IP: Zahnriemengehäuse Deckel, Getriebe, Motor allgemein, etc.
- TX IPR: Steckpumpen von Pumpe-Leitung-Düsen-Systemen, Luftmassenmesser, Steuergerät Wegfahrsperre EWS3, Einspritzpumpen, Lichtmaschine, etc.
- TX Plus: Schwungscheiben, Kupplungsbefestigung, etc.
- Weitere Schraubentypen: Außen-TX, TX mit und ohne Lochbohrung
- Mit unterschiedlichen Antrieben: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!