Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mischverlängerung WIT-MV, flexibel
Verlängerung für den Statikmischer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zum Verfüllen des Bohrlochs mit Injektionsmörtel bei großen Verankerungstiefen, z.B. REBAR (Verbundmörtel immer vom Bohrlochgrund ausgehend einbringen - verhindert Lufteinschlüsse)
Geeignet für Statikmischer:
- Statikmischer Fill & Clean
- Statikmischer WIT-PE 500
- Statikmischer WIT-UH
- Statikmischer WIT-PE
Geeignet für Injektionsmörtel:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- BETON-MULTI WIT-UH 300
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
Passend für Mörtelkartusche:
- Koaxial Kartusche (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Peeler-Kartusche (1:10): 280 ml
- Side-by-side Kartusche (1:10): 825 ml
- Side-by-side Kartusche (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!