Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Statikmischer WIT-MX für Injektionssystem Pure Epoxy WIT-PE 1000, Beton-Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Passend für Mörtelkartusche:
- Side-by-side (1:3): 440 ml
- Side-by-side (1:3): 585 ml
- Side-by-side (1:3): 1400 ml
- Koaxial (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Side-by-side (1:10): 825 ml
Passende Mischerverlängerungen:
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV-starr, 10 x 200 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV-flexibel, 10 x 2000 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV-flexibel, 16 x 20 m (zum Verklemmen "Statikmischer und Verfüllschlauch": Schlauchklemmen Art.-Nr. 053911222)
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV-starr, 16 x 2000 mm
Zum Vermischen der zwei WIT-PE 1000-Kartuschen Komponenten, WIT-UH 300-Kartuschen Komponenten bzw. WIT-PE 510-Kartuschen Komponenten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!