Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starthilfespray Start-Rapid
Die schnelle Motor-Starthilfe für den batterieschonenden Kaltstart mit bewährter Wirkstoffkombination
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hilft schnell und zuverlässig bei Startproblemen insbesondere bei kalter und feuchter Witterung
- Für alle 2- und 4-Takt-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Katalysator
Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen. Sollte der Motor nach dem 2–3 mal nicht anspringen, bitte Motor auf Funktionstüchtigkeit überprüfen!
Zur Starterleichterung aller möglichen Verbrennungsmotoren (2- und 4-Takt-Motoren) von Motorrädern, Booten, Notstromaggregaten, Rasenmähern, motorgetriebenen Pumpen, Kettensägen, Baumaschinen, etc. verwendet werden. Auch geeignet für Verbrennungsmotoren von Flug-, Schiffs- und Fahrzeugmodellen.
Während des Startvorgangs Start-Rapid kurz (max. 1–2 Sekunden) in den Ansaugstutzen des Luftfilters sprühen = Problemloser Sofortstart
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!