Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starthilfegerät 12 V
Professionelles Starthilfegerät zur mobilen Fremdstarthilfe für Fahrzeuge mit 12V Bordspannung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kraftvoll und bedienerfreundlich
Bestückt mit einer hochwertigen und leistungsstarken Starterbatterie
Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit langen, hochflexiblen Kabeln
Display zur Überprüfung des Ladezustandes der internen- und Fahrzeugbatterie
Mehr Sicherheit
Leicht austauschbare Kurzschluss-/Überlastungssicherung
Akustischer Verpolungshinweis
Schutz vor Spannungsspitzen
Abführung möglicher Batteriegase mittels Ventilation
Lieferumfang
1x Ladegerät
1x Verbindungskabel Gerät/Zigarettenanzünder
1x Benutzerhandbuch
Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal bedient werden. Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein.
Fahrzeuge mit Diesel- / Benzinmotoren und 12V Bordspannung.
1. Bestimmen der Bordspannung des Fahrzeuges anhand der Herstellerangaben und sicherstellen, dass das Gerät die entsprechende Spannung abgibt
2. Fahrzeug ausschalten und Zündschlüssel entfernen
3. Ausgeschaltetes Starthilfegerät anschliessen. Zuerst rote Plus-Klemme an Batterie+ dann schwarze Minus-Klemme an Fahrzeugmasse
4. Starthilfegerät einschalten und Fahrzeug starten
5. Starthilfegerät ausschalten, danach zuerst Minus-Klemme entfernen und dann Plus-Klemme
6. Starthilfegerät mindestens 24h nachladen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!