Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starterkabel 35 mm²
In robuster, reißfester Textiltasche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Benzinmotoren
bis max. 7000 cm3
Für Dieselmotoren
bis max. 4000 cm3
Gewicht: 4,7 kg
Vollisolierte Stahlblechzangen bis max. 600 A belastbar
Gemäß DIN
Bitte die beiliegende Bedienungsanleitung beachten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!