Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Hartmetallsägeblatt Einzelzahn
Das Hochleistungssägeblatt für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Für Trenn- und Tauchschnitte in Metall
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extreme Schnittleistung und sehr lange Lebensdauer
Das Hartmetall ermöglicht sehr harte Materialien zu trennen.
Präzise, einfach und sicher
Durch die leicht gekurvte Zahnform "clean cut" ist ein sauberes Eintauchen möglich.
Immer die richtige Eintauchtiefe
Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Für dünnwandige Aluminium- und Buntmetallprofile, rostfreie Bleche (INOX), zementgebundene Faserplatten (Epoxy/GFK), Gipskarton und gehärtete Schrauben und Nägel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!